Beli tekiro obeng sok di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ANEX Nut Driver Hexagon Wrench (Obeng Sok L)atribut:
- Material: Chrome, molybdenum, vanadium steel with free cutting steel, PP + elastomer resin
- Blade Shape: Nut (hexagon)
- HOZAN Nut Screwdriver (Obeng Sok)atribut:
- Depth (mm): Box / 18
- monotaro Nut Screwdriveratribut:
- Material (Handle Part): Acrylic resin
- Material (Shaft): Tool steel
- Blade Shape: Nuts (hexagonal)
- Material (socket): Special tool steel
- Shaft Length (mm): 125
- Surface Processing: Nickel plating
- TEKIRO Screwdriver Phillips TPR (Obeng)Deskripsi:Obeng Plus (+) TPR
- TEKIRO Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng)Deskripsi:TEKIRO Gagang Karet Obeng Plus merupakan obeng plus berbahan chrome vanadium berkualitas yang didesain ergonomis dan tahan lama dengan handle karet. Obeng ini berfungsi untuk membuka dan memasang mur atau baut. Ideal melengkapi perkakas Anda di rumah.Handle Karet lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung kembangFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )Material : Chrome Vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 5 (mm): 31
- TEKIRO Screwdriver Slotted TPR (Obeng)Deskripsi:Obeng Minus (-) TPR
- JTC Nut DriversDeskripsi:Blade with hex to allow for using with wrench for higher torqueatribut:
- Handle Diameter (Φmm): 32
- Material (Grip): Polypropylene (PP)
- Material (Shaft): Chrome vanadium alloy steel (CR-V)
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Set Contents: Single item
- Shaft Length (mm): 150
- Shaft penetration: None
- Tip Shape: Nut
- Shank Diameter (mm): 7
- Vessel Screwdriver Super Cushion (Obeng)Deskripsi:No.700:"Super Cushion" grip fits your hand perfectlyHigh toughness shank made of fully hardened chrome vanadium steelBlack Chrome platingNo.730:"Super Cushion" grip fits your hand perfectlyTang-thru type features a star-shaped end cap for haatribut:
- Shank type: Standard/General Type
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- TEKIRO Impact Driver Set (Obeng Ketok)Deskripsi:Bahan kokoh pada saat digunakan (ketok)Memiliki beberapa mata obeng dan snay Memiliki box, agar lebih mudah pada saat selelsai digunakanFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw sesuai kebutuhan, Bisa juga di gunakan untuk membuka screw yang sulitMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Screwdriver Phillips In Line (Obeng)Deskripsi:Handle lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung mata obeng (+)Fungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )Material : Chrome VanadiumDimensi : 106mm 20mm 14mmatribut:
- Type: Philips (+)
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Go Thru Screwdriver Slotted TPR (Obeng Tembus)Deskripsi:Tekiro TPR Go Thru Dengan Ukuran (-) 5x75 MM memiliki handle yang kokoh, as besi yang kuat tidak mudah patah, dan memiliki magnet pada ujung obeng agar mudah di gunakan.Fungsi : Untuk melepas dan memasang Screw, bisa juga digunakan pada screw yang selek / di ketok.Material : Chrome VanadiumDimensi : 175mm 76mm 30mmatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Screwdriver Slotted In Line (Obeng)Deskripsi:Handle lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung mata obeng (-)Fungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( - )Material : Chrome Vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Type: Slotted (-)
- TEKIRO Screwdriver Slotted Cushion Grip (Obeng)Deskripsi:TEKIRO Gagang Karet Obeng Min - Kuning [5x75 mm] merupakan obeng min berbahan chrome vanadium yang didesain kuat, awet, dan tahan lama. Berfungsi untuk memasang atau membuka baut pada kendaraan atau peralatan elektronik. Obeng ini dirancang dengan handle karet sehingga nyaman saat dipegang. Ideal dijadikan sebagai koleksi perkakas tangan Anda di rumahHandle Karet lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung obeng (-)Fungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( - )Material : Chrome VanadiumDimensi : 175mm 75mm 22mmatribut:
- Dimension 5 (mm): 31
- Vessel Screwdriver Megadora Standard (Obeng)Deskripsi:No.900:Philips JAWSFIT tip that grips the screw and doesn't cause CAM-OUTA knurled shank keeps hands from slipping in fast turningFully hardened chrome vanadium steelNo.910:Precision type with 4mm or smaller diameter shankHigh precision black point tipNo.920:25mm long shank, ideal for working in cramped placesNo.930:Philips JAWSFIT tip that grip the screw and doesn't cause CAM-OUTTan-thru shank with large end capFully hardened chrome vanadium steelatribut:
- Shank type: Standard/General Type
- Width Handle: 34mm
- Width Shank: 6.4mm
- TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
Daftar Harga tekiro obeng sok Terbaru March 2026
| Vessel Screwdriver Power Socket (Obeng) | Rp76.900 |
| ANEX Nut Driver Hexagon Wrench (Obeng Sok L) | Rp249.900 |
| HOZAN Nut Screwdriver (Obeng Sok) | Rp109.900 |
| monotaro Nut Screwdriver | Rp29.900 |
| TEKIRO Screwdriver Phillips TPR (Obeng) | Rp27.900 |
| TEKIRO Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng) | Rp29.900 |
| TEKIRO Screwdriver Slotted TPR (Obeng) | Rp27.900 |
| JTC Nut Drivers | Rp77.900 |
| Vessel Screwdriver Super Cushion (Obeng) | Rp82.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas) | Rp129.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/8nP102039311-3.jpg)
/g1P102082577-4.jpg)
/bdP102024409-2.jpg)

/aiP101000378-4.jpg)
/aeP101000374-4.jpg)
/5sP102265208-4.jpg)

/P102039373-1.jpg)
/8pP101000313-5.jpg)
/qrP101003963-2.jpg)
/acP101000372-8.jpg)

/alP101000381-5.jpg)
/55P102265185-6.jpg)
/nnP102267851-11.jpg)
/cqP102039458-3.jpg)
/puP101003930-3.jpg)
/31P101003109-7.jpg)